Digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE + M met motoraandrijving inclusief bedieningspaneel, Type: M350

Artikelnummer: 445290 M350
Korting
7878,00 €
Prijs geldig tot 31 dec. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 328,00 / st.
  • € 355,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 350 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 520 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak ≤0,5 µm
Herhalingsnauwkeurigheid boring ≤1 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 7 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede Met motor
Aansluiting USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Meetkracht 1,6 ±0,25 N
Gewicht 33 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445290 M350
EAN/GTIN 7630041129953
Nummer fabrikant 00730079

Omschrijving

Uitvoering:

Gemotoriseerde digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE voor uitgebreide metingen in 1D of 2D coördinatenrichtingen.
  • Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt. Gepatenteerd opto-µ-afleessysteem.
  • Zeer nauwkeurig dankzij automatische correctie van systematische meetafwijkingen. Lineaire uitzettingscoëfficiënt zoals staal.
  • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door constante tastkracht.
  • Inschakelbare luchtlagering
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
  • Tijdwinst en vereenvoudiging van de processen bij seriemetingen.
  • Optioneel gegevensbeheer via meetsoftware Stat-Express of Data-Direct. Opslagmogelijkheid via USB-stick.

Software / meetfuncties
  • Uitgebreide meetmogelijkheden zoals parallellisme, hoekmetingen, eenvoudige 2D-metingen enz.
  • Geïntegreerde calculator.
  • Eenvoudig opstellen van meetberichten.
  • Automatische berekening van de meetresultaten bij programmaherhalingen doordat functies kunnen worden opgeslagen.
  • Invoermogelijkheid van klantspecifieke toleranties. Iso-toleranties zijn automatisch opgenomen in de software. Directe en overzichtelijke gebruikersinformatie over goed-/afkeur.

Hybride bedieningspaneel
  • Toetsenbord met achtergrondverlichting en vereenvoudigde overzichtelijke weergave met duidelijke informatie.
  • Comfortabele en flexibele bediening via parallelle gebruik van toetsenbord en touchdisplay.
  • Ergonomische lichaamshouding dankzij flexibel verstelbaar bedieningspaneel.

Voordeel:

In een omgeving met veel geluid visuele informatie over alle metingen via lichtdiode.

Toepassing:

Dankzij de robuuste constructie geschikt voor zowel de werkplaats als het laboratorium. Ideaal voor seriemetingen.

Levering:

Basisapparaat TESA MICRO-HITE incl. bedieningspaneel, standaardmeetinserthouder, standaardmeetinsert met taststaaf en meetkogel ⌀ 5 mm, referentiestuk, elektrische pomp (gemonteerd) voor luchtlagering van de voet, li-ion-accu nr. 445443 gr. AKKU; netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

USB-printer nr. 445293, printerpapier nr. 445294, signaalkabel nr. 498918 maat USB, software Data-Direct 498925, zender TLC-BLE nr. 498921 maat BT, software Stat-Express nr. 498926. Stofbeschermhoes. Uitgebreide speciale accessoires (bijvoorbeeld voor meting van de haaksheid) op aanvraag leverbaar.