Accublok AKKU

Artikelnummer: 445443 AKKU
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3 Ah
Accuspanning 12,8 V
Gewicht per accu 1.100 g
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445443 AKKU
EAN/GTIN 7630041152098

Omschrijving

Uitvoering:

MICRO-HITE batterijblok oplaadbaar.

T.b.v.:

Hoogtemeters TESA Micro-Hite nr. 445285; 445287; 445290.