Digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE inclusief bedieningspaneel 900

Artikelnummer: 445285 900

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 473,00 / st.
  • € 464,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 900 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 1.075 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2 + 2L / 1000 µm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) ≤1 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 11 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
Aansluiting USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Meetkracht 1,6 ±0,25 N
Gewicht 45 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445285 900
EAN/GTIN 7630041129915
Nummer fabrikant 00730075

Omschrijving

Uitvoering:

Hybride bedieningspaneel
  • Toetsenbord met achtergrondverlichting en vereenvoudigde, overzichtelijke weergave met duidelijke informatie.
  • Comfortabele en flexibele bediening door parallel gebruik van toetsenbord en touchdisplay.
  • Ergonomische lichaamshouding dankzij flexibel verstelbaar bedieningspaneel.
  • Tijdwinst en vereenvoudiging van de processen bij seriemetingen.
  • Optioneel gegevensbeheer via meetsoftware Stat-Express of Data-Direct. Opslagmogelijkheid via USB-stick.

Handmatig verstelbare, digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE voor uitgebreide metingen in 1D of 2D coördinatenrichtingen.
  • Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt.
  • Zeer nauwkeurig dankzij automatische correctie van systematische meetafwijkingen. Lineaire uitzettingscoëfficiënt zoals staal.
  • Inschakelbare luchtlagering
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.

Software / meetfuncties
  • Uitgebreide meetmogelijkheden zoals parallellisme, hoekmetingen, eenvoudige 2D-metingen enz.
  • Geïntegreerde calculator.
  • Automatische berekening van de meetresultaten bij programmaherhalingen doordat functies kunnen worden opgeslagen.
  • Invoermogelijkheid van klantspecifieke toleranties. Iso-toleranties zijn automatisch opgenomen in de software. Directe en overzichtelijke gebruikersinformatie over goed-/afkeur.
  • Eenvoudig opstellen van meetberichten.

Voordeel:

Duidelijk snellere meting van de omkeerpunten (Min, Max, ⌀) dankzij gepatenteerde Quick-Center-technologie. Visuele informatie voor alle metingen in een omgeving met veel geluid.

Toepassing:

Dankzij de robuuste constructie geschikt voor zowel de werkplaats als het laboratorium. Ideaal voor seriemetingen.

Levering:

Basisapparaat TESA MICRO-HITE incl. bedieningspaneel, standaardmeetinserthouder, standaardmeetinsert met taststaaf en meetkogel ⌀ 5 mm, referentiestuk, elektrische pomp (gemonteerd) voor luchtlagering van de voet, accucassette (oplaadbare lithium-ion-accu), netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

USB-printer nr. 445293; printerpapier nr. 445294; signaalkabel nr. 498918 gr. USB; software Data-Direct nr. 498925; software Stat-Express nr. 498926; zender TESA BLE nr. 498921 gr. BT; reserveaccu nr. 445443 gr. AKKU; stofbeschermhoes; uitgebreide speciale accessoires (bijvoorbeeld voor meting van de haaksheid) op aanvraag leverbaar.