Rondlooptestbank met geslepen meetvlak, zonder meetklok 150 mm

Artikelnummer: 443000 150
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers ±0,01 mm
Punthoogte 150 mm
Centerpuntafstand maximaal 450 mm
Schuifbus-⌀ 22 mm
Zuil-⌀ 22 mm
Zuilhoogte 250 mm
Dwarsarm-⌀ 16 mm
Dwarsarm lengte 125 mm
Totale hoogte zonder meetstatief 250 mm
T-groefbreedte H7 12 mm
Grondplaat lengte 700 mm
Grondplaat breedte 180 mm
maximale belastbaarheid per paar 20 kg
Gewicht 38 kg
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443000 150
EAN/GTIN 4030234000305

Omschrijving

Uitvoering:

Meetstatief:
Met fijninstelling en opnameboring 8 H7. De dwarsarm is zowel in de hoogte als in alle zijdelingse richtingen naar wens verstelbaar.
Verstelbare centers:
Verschuifbaar. Center links met vaste punt, center rechts met beweegbare punt.
Meetbank:
Nauwkeurig geslepen, met 2 T-groeven. Voor het opnemen van de centers (tolerantie H7) resp. van het meetstatief.
Vlakheid volgens DIN 876/1.

Toepassing:

Voor het meten van rond- en vlakheidsnauwkeurigheid alsmede voor vergelijkingscontroles van parallelliteit en diameter.

Levering:

Meetbank, meetstatief
Centers zonder prisma’s.