Rondlooptestbank met geslepen meetvlak, zonder meetklok, Punthoogte: 75mm

Artikelnummer: 443000 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers ±0,01 mm
Punthoogte 75 mm
Centerpuntafstand maximaal 350 mm
Schuifbus-⌀ 16 mm
Zuil-⌀ 16 mm
Zuilhoogte 150 mm
Dwarsarm-⌀ 16 mm
Dwarsarm lengte 60 mm
Totale hoogte zonder meetstatief 150 mm
T-groefbreedte H7 10 mm
Grondplaat lengte 500 mm
Grondplaat breedte 110 mm
maximale belastbaarheid per paar 10 kg
Gewicht 12 kg
Producttype Meetapparaat voor rondloop en axiale slag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443000 75
EAN/GTIN 4030234000176
Fabrikant mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Omschrijving

Uitvoering:

Meetstatief:
Met fijninstelling en opnameboring 8 H7. De dwarsarm is zowel in de hoogte als in alle zijdelingse richtingen naar wens verstelbaar.
Verstelbare centers:
Verschuifbaar. Center links met vaste punt, center rechts met beweegbare punt.
Meetbank:
Nauwkeurig geslepen, met 2 T-groeven. Voor het opnemen van de centers (tolerantie H7) resp. van het meetstatief.
Vlakheid volgens DIN 876/1.

Toepassing:

Voor het meten van rond- en vlakheidsnauwkeurigheid alsmede voor vergelijkingscontroles van parallelliteit en diameter.

Levering:

Meetbank, meetstatief
Centers boven met 90°-prisma’s voor het opnemen van niet-gecentreerde of extra lange delen (maximale werkstuk-⌀ 20 mm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen