{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers | ±0,01 mm | |
Punthoogte | 100 mm | |
Centerpuntafstand maximaal | 450 mm | |
Schuifbus-⌀ | 22 mm | |
Zuil-⌀ | 22 mm | |
Zuilhoogte | 200 mm | |
Dwarsarm-⌀ | 16 mm | |
Dwarsarm lengte | 125 mm | |
Totale hoogte zonder meetstatief | 200 mm | |
T-groefbreedte H7 | 12 mm | |
Grondplaat lengte | 700 mm | |
Grondplaat breedte | 180 mm | |
maximale belastbaarheid per paar | 20 kg | |
Gewicht | 35 kg | |
Producttype | Meetapparaat voor rondloop en axiale slag |
Artikelnummer | 443000 100 | |
EAN/GTIN | 4030234000183 | |
Fabrikant | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |