{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Kanten- resp. hoogtegelijkheid van de centers | ±0,01 mm | |
Punthoogte | 50 mm | |
Centerpuntafstand maximaal | 200 mm | |
Schuifbus-⌀ | 16 mm | |
Zuil-⌀ | 16 mm | |
Zuilhoogte | 150 mm | |
Dwarsarm-⌀ | 16 mm | |
Dwarsarm lengte | 60 mm | |
Totale hoogte zonder meetstatief | 110 mm | |
T-groefbreedte H7 | 10 mm | |
Grondplaat lengte | 350 mm | |
Grondplaat breedte | 100 mm | |
maximale belastbaarheid per paar | 10 kg | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Meetapparaat voor rondloop en axiale slag |
Artikelnummer | 443000 50 | |
EAN/GTIN | 4030234000169 | |
Manufacturer | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |