Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar 65 mm

Artikelnummer: 443050 65
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor maximale werkstuk-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 2 mm - 65 mm
Voor maximale werkstuk-⌀ 65 mm
Punthoogte 99 (bij d = 10) mm
Breedte groefstuk h6 12 mm
maximale belastbaarheid per paar 30 kg
Producttype Afrolbok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443050 65
EAN/GTIN 4030234000428

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.
Ook voor delen met verschillende diameters.

T.b.v.:

rondlooptestbank nr. 443000 gr. 100 en 150.