Afrolbokken, paar, hoogteverstelbaar, Voor maximale werkstuk-⌀: 32mm

Artikelnummer: 443050 32
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor maximale werkstuk-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 2 mm - 32 mm
Voor maximale werkstuk-⌀ 32 mm
Punthoogte 66 (bij d = 10) mm
Breedte groefstuk h6 10 mm
maximale belastbaarheid per paar 20 kg
Producttype Afrolbok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 443050 32
EAN/GTIN 4030234000435
Fabrikant mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor opname van niet-gecentreerde of extra lange delen.
Ook voor delen met verschillende diameters.

T.b.v.:

Rondlooptestbank nr. 443000 gr. 50 en 75 / 443210.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen