{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,02 mm | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×3,5 mm | |
Verpakking | Etui | |
Meetmethode van het meetapparaat | elektromagnetische inductieve methode | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418711 200 | |
EAN/GTIN | 4946368688527 | |
Nummer fabrikant | 571-202-30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitale diepteschuifmaat AOS met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 490,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
475,00 €
€ 380,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | gehard |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Bruglengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Verpakking | Etui | stevige box | stevige box |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Producttype | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat |