{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×3,5 mm | |
Verpakking | Etui | |
Meetmethode van het meetapparaat | elektromagnetische inductieve methode | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418711 300 | |
EAN/GTIN | 4946368846460 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitale diepteschuifmaat AOS met gegevensuitgang, Meetbereik: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 500,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
662 stuks direct leverbaar
245,00 €
€ 183,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
531,00 €
€ 425,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 284,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | gehard | gehard | gehard |
Bruglengte | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Doorsnede liniaal | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Verpakking | Etui | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Producttype | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat |