Digitale diepteschuifmaat AOS met gegevensuitgang, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 418711 150
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,70 / st.
  • € 9,85 / st.
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Aansluiting Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Bruglengte 100 mm
Doorsnede liniaal 16×3,5 mm
Verpakking Etui
Meetmethode van het meetapparaat elektromagnetische inductieve methode
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 418711 150
EAN/GTIN 4946368688503
Nummer fabrikant 571-201-30
Fabrikant Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt op een goed afleesbaar display weergegeven. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Aansluitkabel nr. 497080 en 497100.