{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×3,5 mm | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418685 300 | |
EAN/GTIN | 4062406773984 | |
Nummer fabrikant | 418685 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale diepteschuifmaat HCT IP67 met Bluetooth 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 531,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
IP-klasse | IP 67 | IP 67 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Producttype | Diepteschuifmaat | Diepteschuifmaat |