{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Meetbereik | 0 mm - 200 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
IP-klasse | IP 67 | |
Preset-functie | ja | |
Automatische uitschakeling | ja | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×3,5 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418682 200 | |
EAN/GTIN | 4045197949738 | |
Nummer fabrikant | 418682 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale diepteschuifmaat IP67 met gegevensuitgang, Meetbereik: 200mm
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 475,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 518,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bruglengte | 100 mm | 100 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | Bluetooth-interface |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Meetafwijking E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |