Spanschroef met schroefdraad, Type: 8X50

Artikelnummer: 377050 8X50
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6894
21 mm
Hoogte aandrukstuk 16 mm
Maat van de spanschroeven M8×47 mm
Totale lengte 63 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377050 8X50
EAN/GTIN 4020772099442
Nummer fabrikant 99440

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veredeld, verzinkt, gepassiveerd, sterkte 8.8.
  • Gevulkaniseerd, oliebestendig drukstuk (siliconenvrij).

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.