Spanschroef met schroefdraad, Type: 12X110

Artikelnummer: 377050 12X110
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6894
31 mm
Hoogte aandrukstuk 24 mm
Maat van de spanschroeven M12×106 mm
Totale lengte 130 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377050 12X110
EAN/GTIN 4020772099480
Nummer fabrikant 99481

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veredeld, verzinkt, gepassiveerd, sterkte 8.8.
  • Gevulkaniseerd, oliebestendig drukstuk (siliconenvrij).

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.