Spanschroef met schroefdraad, Type: 6X35

Artikelnummer: 377050 6X35
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6894
16 mm
Hoogte aandrukstuk 12 mm
Maat van de spanschroeven M6×33 mm
Totale lengte 45 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377050 6X35
EAN/GTIN 4020772099428
Nummer fabrikant 99424

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veredeld, verzinkt, gepassiveerd, sterkte 8.8.
  • Gevulkaniseerd, oliebestendig drukstuk (siliconenvrij).

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.