Spanschroef met schroefdraad, Type: 8X45

Artikelnummer: 377050 8X45
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6894
21 mm
Hoogte aandrukstuk 16 mm
Maat van de spanschroeven M8×42 mm
Totale lengte 58 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377050 8X45
EAN/GTIN 4020772099497
Nummer fabrikant 99499

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veredeld, verzinkt, gepassiveerd, sterkte 8.8.
  • Gevulkaniseerd, oliebestendig drukstuk (siliconenvrij).

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.