Spanschroef met schroefdraad, Type: 6X25

Artikelnummer: 377050 6X25
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6894
16 mm
Hoogte aandrukstuk 12 mm
Maat van de spanschroeven M6×23 mm
Totale lengte 35 mm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 377050 6X25
EAN/GTIN 4020772099398
Nummer fabrikant 99390

Omschrijving

Uitvoering:

  • Veredeld, verzinkt, gepassiveerd, sterkte 8.8.
  • Gevulkaniseerd, oliebestendig drukstuk (siliconenvrij).

Toepassing:

Ter bescherming van kwetsbare werkstukken.