{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6841J | |
Gatafstand f | 29,5 mm - 42,5 mm | |
Breedte haakse voet K | 60 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 25 mm | |
Boring-⌀ d | 6,5 mm | |
Spanslag | 32 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 2.500 N | |
Totale hoogte H | 108 mm | |
Totale lengte L | 302,5 mm | |
Spanschroef | M8×35 mm | |
Schroefdraad aan kopse kant spanner | M 20×1,5 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376710 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008420 | |
Nummer fabrikant | 557376 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 3
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 52,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M8×35 mm | M8×50 mm |
Totale lengte L | 302,5 mm | 237 mm |
Houdkracht P (druk en trek) | 2.500 N | 1.300 N |
Schroefdraad aan kopse kant spanner | M 20×1,5 mm | M20×1,5 mm |
Type | 6841J | 376725 3 |
Totale hoogte H | 108 mm | 100 mm |
Producttype | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner |