{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376725 3 | |
Spanslag | 38 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 1.300 N | |
Totale hoogte H | 100 mm | |
Totale lengte L | 237 mm | |
Spanschroef | M8×50 mm | |
Schroefdraad aan kopse kant spanner | M20×1,5 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197226792 | |
Nummer fabrikant | 376725 3 |