{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6841J | |
Gatafstand f | 31,8 mm - 36 mm | |
Breedte haakse voet K | 50 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 20 mm | |
Boring-⌀ d | 5,6 mm | |
Spanslag | 26 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 2.000 N | |
Totale hoogte H | 85,5 mm | |
Totale lengte L | 244 mm | |
Spanschroef | M6×25 mm | |
Schroefdraad aan kopse kant spanner | M16×1,5 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376710 2 | |
EAN/GTIN | 4020772008413 | |
Nummer fabrikant | 557375 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 2
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
€ 45,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 29,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanschroef | M6×25 mm | M6×40 mm |
Totale lengte L | 244 mm | 163 mm |
Houdkracht P (druk en trek) | 2.000 N | 900 N |
Spanslag | 26 mm | 19 mm |
Type | 6841J | 376725 2 |
Totale hoogte H | 85,5 mm | 74 mm |
Producttype | Schuifstangspanner | Schuifstangspanner |