Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 1

Artikelnummer: 376710 1
op aanvraag
Op voorraad
386 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6841J
Gatafstand f 16 mm - 19,5 mm
Breedte haakse voet K 30 mm
Spanhoogte h tot hart schroef 15 mm
Boring-⌀ d 4,5 mm
Spanslag 20 mm
Houdkracht P (druk en trek) 1.000 N
Totale hoogte H 60,5 mm
Totale lengte L 185 mm
Spanschroef M4×20 mm
Schroefdraad aan kopse kant spanner M12×1,5 mm
Producttype Schuifstangspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376710 1
EAN/GTIN 4020772008406
Nummer fabrikant 557374

Omschrijving

Uitvoering:

Met kniehefboomoverbrenging. De zelfremmende werking voorkomt openen.
  • Klinknagels van roestvrij staal, lagerpunten ingevet.
  • Met lange schuifstanggeleiding.
  • Handvat in elke willekeurige hoekstand zwenkbaar. Met veredelde, verzinkte spanschroef.
  • Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.
  • Met veredelde, verzinkte spanschroef.
  • Afneembaar haaks voetje voor bevestiging aan plaatstalen wanden.

Toepassing:

Voor inbouw in speciale spaninrichtingen, bij boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.

Accessoires:

Haakse voet nr. 376730.

Tip:

  • Grootte 0 en 3 ook leverbaar in roestvrijstalen uitvoering!