{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6841J | |
Gatafstand f | 16 mm | |
Breedte haakse voet K | 25 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 12 mm | |
Boring-⌀ d | 4,5 mm | |
Spanslag | 16 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 800 N | |
Totale hoogte H | 49,3 mm | |
Totale lengte L | 140,5 mm | |
Spanschroef | M4×20 mm | |
Schroefdraad aan kopse kant spanner | M 10×1 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376710 0 | |
EAN/GTIN | 4020772008376 | |
Nummer fabrikant | 557373 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Schuifstangspanner met haakse voet, Type: 0
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 41,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
€ 26,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ d | 4,5 mm | 4,4 mm |
Totale lengte L | 140,5 mm | 140,5 mm |
Houdkracht P (druk en trek) | 800 N | 450 N |
Gatafstand f | 16 mm | 15,9 mm |
Spanhoogte h tot hart schroef | 12 mm | 12,7 mm |
Spanslag | 16 mm | 16 mm |
Type | 6841J | 376715 0 |