{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 376715 0 | |
Gatafstand e | 15,9 mm | |
Gatafstand f | 15,9 mm | |
Breedte haakse voet K | 27 mm | |
Spanhoogte h tot hart schroef | 12,7 mm | |
Boring-⌀ d | 4,4 mm | |
Spanslag | 16 mm | |
Houdkracht P (druk en trek) | 450 N | |
Totale hoogte H | 38 mm | |
Totale lengte L | 140,5 mm | |
Spanschroef | M4×20 mm | |
Producttype | Schuifstangspanner |
Artikelnummer | 376715 0 | |
EAN/GTIN | 4045197226778 | |
Nummer fabrikant | 376715 0 |