{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6316 | |
Norm | DIN 6316 | |
Groefbreedte | 43 mm | |
totale lengte | 400 mm | |
Hoogte H | 120 mm | |
Hoogte H2 | 60 mm | |
Breedte | 100 mm | |
Voor spanschroeven | M36; M42 | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 371800 43X400 | |
EAN/GTIN | 4020772071158 | |
Nummer fabrikant | 71159 |