Spanijzer haaks 33X315 mm

Artikelnummer: 371800 33X315
Korting
178,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6316
Norm DIN 6316
Groefbreedte 33 mm
totale lengte 315 mm
Hoogte H 100 mm
Hoogte H2 50 mm
Breedte 80 mm
Voor spanschroeven M30
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371800 33X315
EAN/GTIN 4020772071134
Nummer fabrikant 71134

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.