Spanijzer haaks 26X200 mm

Artikelnummer: 371800 26X200
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6316
Norm DIN 6316
Groefbreedte 26 mm
totale lengte 200 mm
Hoogte H 70 mm
Hoogte H2 35 mm
Breedte 70 mm
Voor spanschroeven M24
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371800 26X200
EAN/GTIN 4020772071103
Nummer fabrikant 71100

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.