Spanijzer haaks 22X200 mm

Artikelnummer: 371800 22X200
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6316
Norm DIN 6316
Groefbreedte 22 mm
totale lengte 200 mm
Hoogte H 60 mm
Hoogte H2 30 mm
Breedte 60 mm
Voor spanschroeven M20; M22
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371800 22X200
EAN/GTIN 4020772071097
Nummer fabrikant 71092

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.