Spanijzer haaks 14X125 mm

Artikelnummer: 371800 14X125
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6316
Norm DIN 6316
Groefbreedte 14 mm
totale lengte 125 mm
Hoogte H 40 mm
Hoogte H2 20 mm
Breedte 40 mm
Voor spanschroeven M12; M14
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371800 14X125
EAN/GTIN 4020772071059
Nummer fabrikant 71050

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.