ZeroClamp-spanschijf 138-SET

Artikelnummer: 360040 138-SET
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Spanschijf nr. 360040 138
Spanschijf-⌀ d 138 mm
Indexeerboring aanwezig nee
Producttype Spanschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360040 138-SET
EAN/GTIN 4045197694720
Nummer fabrikant 360040 138-SET

Omschrijving

Uitvoering:

Alle componenten van roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor individuele inbouw in spaninrichtingen.

Levering:

Resp. 4 spanschijven.
10 × verbindingsstuk voor de luchtleiding.
1,5 m luchtleiding.
1 × snelkoppeling nr. 360019 maat 10003.
1 × steeknippel (geschikt voor snelkoppeling).

Tip:

Tekeningen of inbouwaanwijzingen voor het realiseren van een eigen spansysteem zijn bij de levering inbegrepen. Ter opvulling van de gefreesde kanalen kan bijvoorbeeld 2-componenten-hars worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen