Afdichtingsset 138 mm

Artikelnummer: 360044 138
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor spanschijf-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Producttype Afdichting

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360044 138
    EAN/GTIN 4062406182571
    Nummer fabrikant 360044 138

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Spanschijven nr. 360040.

    Levering:

    1× O-ring 38×3 mm
    1× O-ring 136×1 mm
    1× verbindingsnippel