ZeroClamp-spanschijf 10148-SET

Artikelnummer: 360040 10148-SET
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie ZeroClamp
    Spanschijf nr. 360040 10148
    Spanschijf-⌀ d 120 mm
    Indexeerboring aanwezig ja
    Producttype Spanschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 360040 10148-SET
    EAN/GTIN 4045197694713
    Nummer fabrikant 360040 10148-SET

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle componenten van roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.
    De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

    Toepassing:

    Voor individuele inbouw in spaninrichtingen.

    Levering:

    Resp. 4 spanschijven.
    10 × verbindingsstuk voor de luchtleiding.
    1,5 m luchtleiding.
    1 × snelkoppeling nr. 360019 maat 10003.
    1 × steeknippel (geschikt voor snelkoppeling).

    Tip:

    Tekeningen of inbouwaanwijzingen voor het realiseren van een eigen spansysteem zijn bij de levering inbegrepen. Ter opvulling van de gefreesde kanalen kan bijvoorbeeld 2-componenten-hars worden gebruikt.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen