Uitvoering:
Alle componenten van roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.
De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.
Toepassing:
Voor individuele inbouw in spaninrichtingen.
Levering:
Resp. 4 spanschijven.
10 × verbindingsstuk voor de luchtleiding.
1,5 m luchtleiding.
1 × snelkoppeling nr.
360019 maat 10003.
1 × steeknippel (geschikt voor snelkoppeling).
Tip:
Tekeningen of inbouwaanwijzingen voor het realiseren van een eigen spansysteem zijn bij de levering inbegrepen. Ter opvulling van de gefreesde kanalen kan bijvoorbeeld 2-componenten-hars worden gebruikt.