Centreerdoorn, Type: 120/138

Artikelnummer: 360027 120/138
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Schacht-⌀ 25 mm
Schachtlengte 50 mm
Totale lengte 150 mm
Producttype Centreerdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 360027 120/138
EAN/GTIN 4045197812810
Nummer fabrikant 360027 120/138

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Maakt snel naar een punt op de machinetafel gaan en uitlijnen van de spanschijf mogelijk.

T.b.v.:

Spanschijven gr. 120 en 138.