Instelapparaat VG1/US

Artikelnummer: 354760 VG1/US
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Basisopname SK50
Snelverstelling elektromagnetisch
Meetmethode Beeldverwerking 15 inch touchscreen
Meetbesturing pc-meetelektronica
Meetbereik X 400 mm
Meetbereik Z 500 mm
Breedte basis 860 mm
Totale breedte 1.500 mm
Diepte 590 mm
Hoogte 1.060 mm
Gewicht 150 kg
Spindelbelasting 100 kg
Energievoorziening Netvoeding
Serie VG1
Producttype Afstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354760 VG1/US
EAN/GTIN 4062406204341
Nummer fabrikant 354760 VG1/US

Omschrijving

Uitvoering:

  • 15 inch touchscreen, intuïtieve en eenvoudige bediening via symbolen.
  • Met ijkinrichting bij de basisopname.
  • Digitale camera met 24-voudige vergroting.
  • Snelverstelling van beide assen (X/Z) afzonderlijk of tegelijk.
  • Fijnverstelling van beide assen (X / Z).
  • Spindel met 4×90°-indexering en spindelrem.
  • Concentriciteit of axiale uitloop van de spindel max. 2 µm.

Toepassing:

Voor meten en vooraf instellen van de gereedschappen aan de machine resp. op het productie-eiland.

Levering:

Inclusief ijkinrichting bij de basisopname, toetsenbord, aflegplaten, snijkantreiniger en meetsoftware in de belangrijkste talen.

Accessoires:

Tip:

Afbeelding kan afwijken van het origineel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.