Set adresetiketten, wit 28X89 mm

Artikelnummer: 085565 28X89
Prijs instellen 2 Stuk (0,09 € / 1 Abrisse)

Schaalprijzen:

  • Setprijs 2  Stuk
    € 22,26 / Stuk
    Prijs instellen 2 Stuk (0,09 € / 1 Abrisse)
  • van 6 Sets
    € 18,55 / Stuk
    Prijs instellen 2 Stuk (0,07 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etikettenbreedte×etikettenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Etikettenlengte 89 mm
Etiketbreedte 28 mm
Aantal etiketten per rol 130
Aantal rollen 2
Producttype Etiketten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085565 28X89
EAN/GTIN 5411313990103
Nummer fabrikant S0722370

Omschrijving

T.b.v.:

Dymo − LabelWriter 450.