Set adresetiketten, wit, Etikettenbreedte×etikettenlengte: 36X89mm

Artikelnummer: 085565 36X89
Prijs instellen 2 Stuk (0,08 € / 1 Abrisse)

Schaalprijzen:

  • Setprijs 2  Stuk
    € 43,08 / Stuk
    Prijs instellen 2 Stuk (0,08 € / 1 Abrisse)
  • van 6 Sets
    € 35,90 / Stuk
    Prijs instellen 2 Stuk (0,07 € / 1 Abrisse)
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etikettenbreedte×etikettenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Etikettenlengte 89 mm
Etiketbreedte 36 mm
Aantal etiketten per rol 260
Aantal rollen 2
Producttype Etiketten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085565 36X89
EAN/GTIN 5411313990127
Nummer fabrikant S0722400

Omschrijving

Uitvoering:

DYMO Original etiket voor LabelWriter, adressen, wit, permanent hechtend, 2× 260 etiketten, 36× 89 mm.
Original DYMO® LabelWriter™-etiketten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten en worden geprint met behulp van een thermodirectdrukproces, wat betekent dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over inktcartridges of tonercartridges die alles vervuilen. En omdat ze in rollen zijn gewikkeld, kunt u eenvoudig één etiket of direct honderden etiketten afdrukken – zonder papierstoringen, lay-outproblemen en afval.

T.b.v.:

Dymo − LabelWriter 450.