Set adresetiketten, wit 25X54 mm

Artikelnummer: 085565 25X54
Prijs instellen 500 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)

Schaalprijzen:

  • Setprijs 500  Stuk
    € 19,74 / Stuk
    Prijs instellen 500 Stuk (0,04 € / 1 Stuk)
  • van 6 Sets
    € 16,45 / Stuk
    Prijs instellen 500 Stuk (0,03 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Etikettenbreedte×etikettenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Etikettenlengte 54 mm
    Etiketbreedte 25 mm
    Aantal etiketten per rol 500
    Aantal rollen 1
    Producttype Etiketten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085565 25X54
    EAN/GTIN 5411313113526
    Nummer fabrikant S0722520

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Dymo − LabelWriter 450.