Reductiestuk SK50 / SK 50/40

Artikelnummer: 354771 50/40
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK-basisopname / reducering-SK Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusbasisopname 50 mm
Gereduceerde opnamegrootte 40 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 354771 50/40
EAN/GTIN 4045197964052
Nummer fabrikant 354771 50/40

Omschrijving

Tip:

Andere SK50-adapters op aanvraag:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5
Ook geschikt voor BT40-opnamen.