{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Basisopname | SK50 | |
Snelverstelling | elektromagnetisch | |
Meetmethode | Beeldverwerking 15 inch touchscreen | |
Meetbesturing | pc-meetelektronica | |
Meetbereik X | 400 mm | |
Meetbereik Z | 500 mm | |
Breedte basis | 860 mm | |
Totale breedte | 1.500 mm | |
Diepte | 590 mm | |
Hoogte | 1.060 mm | |
Gewicht | 150 kg | |
Spindelbelasting | 100 kg | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aansluiting | Hoffmann Group Connected | |
Serie | VG1; Hoffmann Group Connected | |
Producttype | Afstelapparaat |
Artikelnummer | 354760 VG1 | |
EAN/GTIN | 4045197436498 | |
Nummer fabrikant | 354760 VG1 |