SCD 160-326-160 SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 20xD

Artikelnummer: 3406471
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3406471
EAN/GTIN 7291075477825
Nummer fabrikant 3406471
L-nummer L24240 886

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Door koelmiddel, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 16 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 16 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 350 mm, Totale lengte (OAL) 400 mm, Hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, Nuttige lengte (LU) 326 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 16 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 350 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 400 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 326 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen