Omschrijving:
Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 13 mm, Boorgrootte / Snijdiameter (DC) - Metrisch 13 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 280 mm, totale lengte (OAL) 325 mm, hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, effectieve lengte (LU) 260 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 13 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 280 mm
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 325 mm
- Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 260 mm