SCD 070-149-080 SXC20 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 20xD

Artikelnummer: 3406449
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3406449
EAN/GTIN 7291075477603
Nummer fabrikant 3406449
L-nummer L24240 869

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 7 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - metrisch 7 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 160 mm, totale lengte (OAL) 210 mm, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, effectieve lengte (LU) 149 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 7 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 160 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 210 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 149 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen