Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Door koelmiddel, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 13,5 mm, Boorgrootte / Snijdendiameter (DC) - Metrisch 13,5 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 245 mm, Totale lengte (OAL) 295 mm, Hoek, 1e stap (SIG) 135 Graden, Nuttige lengte (LU) 224 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 13,5 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13,5 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 245 mm
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 295 mm
- Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 224 mm