SCD 058-099-060 SXC16 IC908 Solid Carbide Drills with Internal Coolant Channels, Drilling Depth 16xD

Artikelnummer: 3406399
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3406399
EAN/GTIN 7291075477108
Nummer fabrikant 3406399
L-nummer L24240 816

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, opname diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 5,8 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - metrisch 5,8 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 108 mm, totale lengte (OAL) 150 mm, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 99 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 5,8 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 108 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 99 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen