SCD0188-0323-0236SXC16 IC908 volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 30xD

Artikelnummer: 3405914
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3405914
EAN/GTIN 7291075477870
Nummer fabrikant 3405914
L-nummer L24240 906

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,236″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,188″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,188″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 3,54, totale lengte (OAL) 5,12″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 3,2283″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,236″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,188″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,188″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,188″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 3,54″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 5,12″
  • Punthoek (SIG): 135 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,417″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 3,2283″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen