MM ECD-06X145-2T04 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Artikelnummer: 3404548
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het centreer- en aanboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404548
EAN/GTIN 7291075450378
Nummer fabrikant 3404548
L-nummer L24060 739

Omschrijving

Omschrijving:

Centreerboor, interface kenmerken T04, snijkantlengte 8,5 mm, snijkantlengte 8,5 mm, snijkantlengte 8,5 mm, boordiameter (DC) 6 mm

Kenmerk:

  • Functies van interfaces T04
  • Snijlengte 8,5 mm
  • Boordiameter (DC) 6 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 6 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen