Y-SDJCR 08-3S-JHP Y-as gereedschapshouder met gerichte koelmiddeltoevoer voor ruitvormige 55° snijplaten met 7° vrijloophoek

Artikelnummer: 3404145
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOYSWISS
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3404145
EAN/GTIN 7291075479621
Nummer fabrikant 3404145
L-nummer L23990 2048

Omschrijving

Omschrijving:

  • Draaigereedschappen met WSP
  • Functielengte (LF): 5″
  • Headlengte (LH): 0,827″.

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Functielengte (LF): 5″
  • Functiebreedte (WF): 0″
  • Hoofdlengte (links): 0.827″
  • diameter incircle (IC): 3/8″
  • Naam invoegen (MIID): DC 3
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen