Y-SCHR 16-22BF-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools for SWISSCUT Inserts for Grooving and Turning on Swiss-Type Machines

Artikelnummer: 3397303
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie NEOYSWISS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3397303
EAN/GTIN 7291075479768
Nummer fabrikant 3397303
L-nummer L23920 2857

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaigereedschaphouder, totale lengte (OAL) 130,5 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 13 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 130,5 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOYSWISS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen